pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE83320MK FUS.SITOR 400A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE83320MK

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869497945

Codice prodotto

SIE3NE83320MK

Cod. produttore

3NE83320MK

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

aR

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

72.8 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

Capacità di rottura nominale CC:

50 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    La cartuccia fusibile SITOR protegge i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito grazie alla sua caratteristica di disinserzione extrarapida.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile SITOR, contatti a coltello
    • Dimensione: NH2
    • Corrente nominale: In: 400 A
    • Tipo di fusibile: aR
    • Tensione nominale AC: Un AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: Un DC: 440 V
    • Applicazioni: Protezione di semiconduttori, convertitori di frequenza, impianti UPS e softstarter per motori
    • Certificazioni: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza.
    • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica grazie agli standard di qualità Siemens.
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS