pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE82303MK FUS.SITOR 315A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE82303MK

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE82303MK FUS.SITOR 315A AR 690/440V C.A./C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869497860

Codice prodotto

SIE3NE82303MK

Cod. produttore

3NE82303MK

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

aR

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

61 W

Capacità di rottura nominale CA:

0.1 kA

Capacità di rottura nominale CC:

0.05 kA

Cartuccia fusibile SITOR

La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: SITOR
  • Contatti: coltello intagliati
  • Dimensione: NH1
  • Corrente nominale: 315 A
  • Tipo di fusibile: aR
  • Tensione nominale AC: 690 V
  • Tensione nominale DC: 440 V
  • Segnalatore di intervento: frontale
  • Compatibile con: fusibili per semiconduttori SITOR

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
  • Parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS