pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE82220MK FUS.SITOR 125A AR 690/440V C.A./C.C. - 3NE82220MK

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869497778

Codice prodotto

SIE3NE82220MK

Cod. produttore

3NE82220MK

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

aR

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

28.5 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

Capacità di rottura nominale CC:

50 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello, NH1
    • Intensità nominale: 125 A
    • Tipo: aR
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 440 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologazione secondo IEC e UL, e in gran parte secondoCCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Adatti per impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori.
    • Qualità Siemens garantita per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Possibilità di montaggio su basi portafusibili NH, sezionatori sottocarico a fusibili NH.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS