SIEMENS - SIE3NE80221 FUS.SITOR AR 125A/690V GR.00 - 3NE80221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209316768
Codice prodotto
SIE3NE80221
Cod. produttore
3NE80221
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
28 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Contatti a coltello
- Tipo: NH00
- In: 125 A
- aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologazione secondo IEC e UL, e in gran parte anche CCC
- Adatto per montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Qualità Siemens garantisce una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alle autorizzazioni internazionali
- Adatto per diverse applicazioni, inclusi convertitori di frequenza e UPS
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR di Siemens offre una protezione efficace per i semiconduttori contro i cortocircuiti e i sovraccarichi grazie alla sua caratteristica di disinserzione extrarapida.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


