SIEMENS - SIE3NE80171 FUS.SITOR GR 50A/690V GR.00 - 3NE80171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 0.1 kA
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209320857
Codice prodotto
SIE3NE80171
Cod. produttore
3NE80171
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
14 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS