pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE56430C FUS.SITOR AR 600A/1500V GR3 M10 170MM CH - 3NE56430C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 600 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Tensione nominale AC - 1500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869369648

Codice prodotto

SIE3NE56430C

Cod. produttore

3NE56430C

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

600 A

Classe di funzionamento:

aR

Tensione nominale AC:

1500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

900 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

145 W

Capacità di rottura nominale CA:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 600 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 900 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE5 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Graziealle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS