SIEMENS - SIE3NE53200MK06 FUS.SITOR 80A AR 1500/1000VC.A./C.C. - 3NE53200MK06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869497600
Codice prodotto
SIE3NE53200MK06
Cod. produttore
3NE53200MK06
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
42 W
Capacità di rottura nominale CA:
30 kA
Capacità di rottura nominale CC:
45 kA
- Contatti a coltello intagliati
- Tipo: NH2
- In: 80 A
- aR
- Un AC: 1 500 V
- Un DC: 1000 V
- Disinserzione extrarapida
- Omologati secondo IEC, UL e CCC
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza
- Standard di qualità Siemens per ottimale corrispondenza alla curva caratteristica
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori
- Possibilità di utilizzo in tutto il mondo
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR offrono una protezione efficace per semiconduttori dagli effetti di cortocircuito e sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


