pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE43346B FUS.SITOR AR 500A /800V (6QG12) - 3NE43346B

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 500 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Tensione nominale AC - 800 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4011209005181

Codice prodotto

SIE3NE43346B

Cod. produttore

3NE43346B

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

500 A

Classe di funzionamento:

aR

Tensione nominale AC:

800 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

155 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.

    Dettagli tecnici:

    • In: 500 A
    • aR
    • Un AC: 800 V
    • Un DC: 440 V
    • Conformità alla norma IEC 60269-6
    • Conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici)

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno.
    • Disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
    • Separazione elettrica sicura con base portafusili aperta.
    • Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS