pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE34320C FUS.SITOR AR400A/1000V GR3 M10 130MM CH - 3NE34320C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE34320C FUS.SITOR AR400A/1000V GR3 M10 130MM CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 400 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869369488

Codice prodotto

SIE3NE34320C

Cod. produttore

3NE34320C

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

aR

Tensione nominale AC:

1000 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

110 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace contro i cortocircuiti, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello intagliati
    • Dimensione NH3
    • Corrente nominale (In): 400 A
    • Tipo di fusibile: aR
    • Tensione nominale AC (Un AC): 1000 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Segnalatore di intervento frontale

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Omologazione secondo IEC e UL, utilizzabili in tutto il mondo.
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori con fusibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS