SIEMENS - SIE3NE33340B FUS.SITOR AR 500A /1000V GR2 - 3NE33340B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 500 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209004870
Codice prodotto
SIE3NE33340B
Cod. produttore
3NE33340B
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
90 W
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


