SIEMENS - SIE3NE33320B FUS.SITOR AR 400A /1000V GR2 - 3NE33320B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209004849
Codice prodotto
SIE3NE33320B
Cod. produttore
3NE33320B
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
85 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Modello: NH2
- Corrente nominale (In): 400 A
- Tipo: aR
- Tensione nominale (Un AC): 1000 V
- Caratteristica: disinserzione extrarapida
- Certificazioni: IEC, UL, CCC
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Adatti per l'uso in vari impianti, inclusi convertitori di frequenza e UPS.
- Qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


