SIEMENS - SIE3NE32360MK08 FUS.SITOR 630A AR 1000/600VC.A./C.C. - 3NE32360MK08
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 630 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
4001869497563
Codice prodotto
SIE3NE32360MK08
Cod. produttore
3NE32360MK08
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
630 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
127 W
Capacità di rottura nominale CA:
0.05 kA
Capacità di rottura nominale CC:
0.05 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti elettrici grazie alla sua disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Contatti a coltello intagliati
- Tipo: NH1
- In: 630 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Un DC: 600 V
- Senze indicatore
- Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE3 per fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per proteggere i semiconduttori di potenza in modo affidabile
- Parte integrante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


