SIEMENS - SIE3NE3227 FUS.SITOR AR 250A /1000V GR1 - 3NE3227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209004764
Codice prodotto
SIE3NE3227
Cod. produttore
3NE3227
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1000 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
50 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Contatti a coltello intagliati
- In: 250 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologati secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie all’approvazione internazionale
- Adatti per diverse applicazioni, inclusi impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR offrono una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi nel settore delle installazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS