pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE3222 FUS.SITOR AR 125A /1000V GR1 - 3NE3222

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE3222 FUS.SITOR AR 125A /1000V GR1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209004733

Codice prodotto

SIE3NE3222

Cod. produttore

3NE3222

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

aR

Tensione nominale AC:

1000 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

36 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Fusibile con contatti a coltello intagliati
    • Dimensione: NH1
    • Corrente nominale (In): 125 A
    • Caratteristica: aR
    • Tensione nominale (Un AC): 1000 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Conformità: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza.
    • QualitàSiemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla certificazione internazionale.
    • Adatto per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS