pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE18170 FUS.SITOR GS 50A/690V GR.000 - 3NE18170

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE18170 FUS.SITOR GS 50A/690V GR.000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 50 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209132375

Codice prodotto

SIE3NE18170

Cod. produttore

3NE18170

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

50 A

Classe di funzionamento:

Altro

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6 W

Capacità di rottura nominale CA:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH000, In: 50 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Unascelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS