SIEMENS - SIE3NE14483 FUS.SITOR GR 850A/690V GR.3 110MM CH - 3NE14483

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 850 A
Classe di funzionamento - gR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
4001869371559
Codice prodotto
SIE3NE14483
Cod. produttore
3NE14483
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
850 A
Classe di funzionamento:
gR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
76 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Contatti a coltello intagliati
- Tipo: NH3
- In: 850 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Omologati secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH, sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


