pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE14370 FUS.SITOR GS 710A/690V GR.3 - 3NE14370

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE14370 FUS.SITOR GS 710A/690V GR.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 710 A

  • Classe di funzionamento - gS

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4011209552456

Codice prodotto

SIE3NE14370

Cod. produttore

3NE14370

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

710 A

Classe di funzionamento:

gS

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

58 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

    Cartuccia fusibile Sitor

    I fusibili di protezione SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile SITOR
    • Contatti: a coltello
    • Corrente nominale (In): 710 A
    • Classificazione: gS
    • Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Omologazione: IEC, UL, CCC

    Vantaggi per il cliente:

    • Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Assicurano una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica secondo gli standard di qualità Siemens.
    • Impiego globale grazie all'omologazione internazionale.
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS