SIEMENS - SIE3NE14362 FUS.SITOR GR 630A/690V GR.3 - 3NE14362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 630 A
Classe di funzionamento - gR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209569638
Codice prodotto
SIE3NE14362
Cod. produttore
3NE14362
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
630 A
Classe di funzionamento:
gR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
62 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Tipo: Fusibile SITOR con contatti a coltello
- Dimensione: NH3
- Corrente nominale (In): 630A
- Tipo di fusibile: gR
- Massima tensione AC (Un): 690 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Omologazioni: IEC, UL, e in gran parte CCC
- Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Protezione sicura per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle loro omologazioni internazionali
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per semiconduttori e apparecchiature grazie alla loro capacità di disinserzione rapida in caso di cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


