SIEMENS - SIE3NE13342 FUS.SITOR GR 500A/690V GR.2 - 3NE13342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 500 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 0.1 kA
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209568136
Codice prodotto
SIE3NE13342
Cod. produttore
3NE13342
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
500 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
64 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS