SIEMENS - SIE3NE13333 FUS.SITOR GR 450A/690V GR.2 110MM CH - 3NE13333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 450 A
Classe di funzionamento - gR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
4001869371481
Codice prodotto
SIE3NE13333
Cod. produttore
3NE13333
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
450 A
Classe di funzionamento:
gR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
58 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Contatti a coltello intagliati
- Tipo: NH2, In: 450 A
- gR, Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Omologazione secondo IEC e UL, e in gran parte secondo CCC
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


