pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE13322 FUS.SITOR GR 400A/690V GR.2 - 3NE13322

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE13322 FUS.SITOR GR 400A/690V GR.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 400 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 0.1 kA

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869371467

Codice prodotto

SIE3NE13322

Cod. produttore

3NE13322

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

400 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

0.1 kA

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

50 W

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH2, In: 400 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS