pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE13304D FUS.FOTOV.NH2L 1000V C.C. 315A GPV - 3NE13304D

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE13304D FUS.FOTOV.NH2L 1000V C.C. 315A GPV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 2l

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - gPV

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4001869429533

Codice prodotto

SIE3NE13304D

Cod. produttore

3NE13304D

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

2l

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

gPV

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

73 W

Cartuccia fusibile PV

Cartuccia fusibile PV SENTRON 3NE1 progettata per soddisfare le esigenze in applicazioni fotovoltaiche.

Dettagli tecnici:

  • Contatti a coltello
  • NH2L
  • In: 315 A
  • gPV
  • Un DC: 1000 V
  • Segnalatore di intervento frontale

Vantaggi per il cliente:

  • Progettati specialmente per la protezione di moduli PV.
  • Assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
  • Dispositivi progettati per sopportare forti variazioni di temperatura.
  • Garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
  • Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS