pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE12273 FUS.SITOR GR 250A/690V GR.1 110MM CH - 3NE12273

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE12273 FUS.SITOR GR 250A/690V GR.1 110MM CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869371436

Codice prodotto

SIE3NE12273

Cod. produttore

3NE12273

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

250 A

Classe di funzionamento:

gR

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

37 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello intagliati
    • In: 250 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologazione secondo IEC, UL e CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS