pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE12244 FUS.FOTOV.NH1 1000V C.C. 160A GPV - 3NE12244

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE12244 FUS.FOTOV.NH1 1000V C.C. 160A GPV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

SENTRON 3NE1

EAN

4001869429526

Codice prodotto

SIE3NE12244

Cod. produttore

3NE12244

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente nominale:

160 A

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

32 W

cartuccia fusibile PV, con contatti a coltello, NH1, In: 160 A, gPV, Un DC: 1000 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile PV SENTRON 3NE1 per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche. I fusibili per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Essi garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo pertanto il pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.