pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE12243 FUS.SITOR GR 160A/690V GR.1 110MM CH - 3NE12243

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE12243 FUS.SITOR GR 160A/690V GR.1 110MM CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione nominale AC - 32 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 0.1 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869371412

Codice prodotto

SIE3NE12243

Cod. produttore

3NE12243

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

160 A

Tensione nominale AC:

32 V

Capacità di rottura nominale CA:

0.1 kA

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

30 W

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH1, In: 160 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NE1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.