SIEMENS - SIE3NE10202 FUS. SITOR GR 80A/690V GR.00 - 3NE10202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - gR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4011209651821
Codice prodotto
SIE3NE10202
Cod. produttore
3NE10202
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
gR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10 W
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS