pagina iniziale

SIEMENS - SIE3ND2354 FUS. NH AM GR.3 690VCA 355A - 3ND2354

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3ND2354 FUS. NH AM GR.3 690VCA 355A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 355 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869268255

Codice prodotto

SIE3ND2354

Cod. produttore

3ND2354

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

355 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

25 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

    Cartuccia Fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND offre una protezione efficace in caso di cortocircuito per apparecchi di manovra in circuiti di comando motore.

    Dettagli tecnici:

    • In: 355 A
    • aM
    • Un AC: 690 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 6 A a 630 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per circuiti motore grazie a caratteristiche di disinserzione ritardata.
    • Sicurezza elevata per apparecchi di manovra conforme agli standard di protezione SENTRON.
    • Facile installazione e sostituzione con attacchi sotto tensione.
    • Soluzione intelligente e affidabile per la protezione elettrica.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS