pagina iniziale

SIEMENS - SIE3ND2140 FUS. NH AM GR.1 690VCA 200A - 3ND2140

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3ND2140 FUS. NH AM GR.1 690VCA 200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869268156

Codice prodotto

SIE3ND2140

Cod. produttore

3ND2140

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

14 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND offre una protezione efficace in caso di cortocircuito per apparecchi di manovra in circuiti di comando motore.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH1
    • In: 200 A, aM
    • Un AC: 690 V
    • Sfrutta un segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 6 A a 630 A nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro i cortocircuiti.
    • Adatta per il funzionamento nelle applicazioni motorie grazie alla disinserzione ritardata.
    • Dispositivi di protezione SENTRON garantiscono una scelta sicura.
    • Ora ancor più intelligenti, migliorando l'affidabilità del sistema.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS