pagina iniziale

SIEMENS - SIE3ND2122 FUS. NH AM GR.1 690VCA 63A - 3ND2122

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 63 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869268101

Codice prodotto

SIE3ND2122

Cod. produttore

3ND2122

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

63 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore, offrendo una protezione efficace contro i cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH
    • Dimensione nominale: In: 63 A, aM
    • Voltaggio nominale: Un AC: 690 V
    • Caratteristica di intervento: Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi: Sotto tensione
    • Gamma disponibili: Da 6 A a 630 A, nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace in caso di cortocircuito per garantire la sicurezza del sistema.
    • Particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata.
    • Dispositivi di protezione SENTRON offrono una scelta sicura e affidabile.
    • Ora disponibili in versioni ancora più intelligenti per migliorare l'efficienza operativa.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS