SIEMENS - SIE3ND1824 FUS. NH AM GR.000 500VCA 80A - 3ND1824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869020327
Codice prodotto
SIE3ND1824
Cod. produttore
3ND1824
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.5 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND1 è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore.
Dettagli tecnici:
- Modello: NH000
- In: 80 A
- aM
- Un AC: 500 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibili da 6 A a 630 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2 e 3
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace in caso di cortocircuito
- Particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


