pagina iniziale

SIEMENS - SIE3ND1810 FUS. NH AM GR.000 500VCA 25A - 3ND1810

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3ND1810 FUS. NH AM GR.000 500VCA 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869020266

Codice prodotto

SIE3ND1810

Cod. produttore

3ND1810

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale AC:

500 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.2 W

cartuccia fusibile NH, NH000, In: 25 A, aM, Un AC: 500 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono una protezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.