SIEMENS - SIE3NC84443C FUS. SITOR AR1000A/600V GR3 M10 110MM CH - 3NC84443C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 1000 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 600 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
4001869369457
Codice prodotto
SIE3NC84443C
Cod. produttore
3NC84443C
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
1000 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
600 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
140 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
- Contatti a coltello intagliati
- Dimensione: NH3
- Corrente nominale (In): 1000 A
- Tipo di fusibile: aR
- Tensione nominale AC (Un AC): 600 V
- Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Omologazione secondo IEC, UL e in gran parte anche secondo CCC per un utilizzo globale.
- Adatto per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori a fusibili NH.
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR protegge i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito grazie a una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


