SIEMENS - SIE3NC84340C FUS. SITOR GR 500A/690V GR3 M10 110MM HH - 3NC84340C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 500 A
Classe di funzionamento - gR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
4001869369433
Codice prodotto
SIE3NC84340C
Cod. produttore
3NC84340C
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
gR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
130 W
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Cartuccia fusibile SITOR
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Cartuccia fusibile SITOR
- Contatti: Coltello intagliati
- Dimensioni: NH3
- In: 500 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento: Frontale
- Modello: Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC8
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


