pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC84313C FUS. SITOR GR350A/690V GR3 M10 110MM CH - 3NC84313C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC84313C FUS. SITOR GR350A/690V GR3 M10 110MM CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 350 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869369426

Codice prodotto

SIE3NC84313C

Cod. produttore

3NC84313C

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

350 A

Classe di funzionamento:

gR

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

95 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC sono progettati per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: NH3
    • In: 350 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Segnalatore di intervento frontale

    Vantaggi per i clienti:

    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL, utilizzabili in tutto il mondo.
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS