pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC84310C FUS.SITOR GR 350A/690V GR3 M10 110MM HH - 3NC84310C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC84310C FUS.SITOR GR 350A/690V GR3 M10 110MM HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 350 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869369419

Codice prodotto

SIE3NC84310C

Cod. produttore

3NC84310C

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

350 A

Classe di funzionamento:

gR

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

95 W

Capacità di rottura nominale CA:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR

Cartuccia fusibile SITOR per fusibili per semiconduttori, offre protezione efficace per persone e impianti.

Dettagli tecnici:

  • Contatti a coltello intagliati
  • Tipo: NH3
  • In: 350 A
  • gR
  • Un AC: 690 V
  • Un DC: 440 V
  • Segnalatore di intervento frontale
  • Modello: SITOR SENTRON 3NC8

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Disinserzione sicura
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per la protezione di semiconduttori di potenza
  • Una scelta sicura per dispositivi di protezione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS