SIEMENS - SIE3NC84253C FUS.SITOR GR 200A/690V GR3 M10 110MM CH - 3NC84253C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 200 A
Classe di funzionamento - gR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
4001869369785
Codice prodotto
SIE3NC84253C
Cod. produttore
3NC84253C
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
200 A
Classe di funzionamento:
gR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
55 W
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS