SIEMENS - SIE3NC32401U FUS.SITOR 900A AR 690V MBC=4,5XIN - 3NC32401U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 900 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
4001869521701
Codice prodotto
SIE3NC32401U
Cod. produttore
3NC32401U
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
900 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
145 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
- Tipo: NH3
- Corrente nominale (In): 900 A
- Caratteristica: aR
- Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
- Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
- Sistema di segnalazione: segnalatore di intervento frontale
- Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Certificati secondo IEC e UL, utilizzabili a livello mondiale.
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
Cartuccia fusibile SITOR
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


