pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC24283C FUS.SITOR GR 300A/500V GR3 M10 110MM CH - 3NC24283C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC24283C FUS.SITOR GR 300A/500V GR3 M10 110MM CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 300 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869369310

Codice prodotto

SIE3NC24283C

Cod. produttore

3NC24283C

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

300 A

Classe di funzionamento:

gR

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

65 W

Capacità di rottura nominale CA:

0.1 kA

Cartuccia fusibile SITOR

La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Contatti a coltello intagliati
  • NH3
  • In: 300 A
  • gR
  • Un AC: 500 V
  • Un DC: 440 V
  • Segnalatore di intervento frontale
  • Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC2 per fusibili per semiconduttori SITOR

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Caratteristiche di disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
  • Protezione affidabile anche per semiconduttori di potenza.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS