pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC23930MK BASE SITOR 3P 22X127 63A 1500/1000VCA/CC - 3NC23930MK

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1500 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

191 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869498157

Codice prodotto

SIE3NC23930MK

Cod. produttore

3NC23930MK

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1500 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Portafusibili SITOR 22x 127 63A 1500 V AC/DC 1000 V a 3 poli

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimalealla curva caratteristica
    • Fusibili cilindrici SITOR omologati secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
    • Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Offrono una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Adatti per un ampio campo d'impiego, inclusi convertitori di frequenza e impianti di alimentazione di continuità UPS
    • Facile integrazione con diversi sistemi e applicazioni elettriche

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS