SIEMENS - SIE3NC23910MK BASE SITOR 1P 22X127 63A 1500/1000VCA/CC - 3NC23910MK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 1
Adatto per fusibili - Altro
Tipologia di azionamento - Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1500 V
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
191 Kg CO₂-eq
EAN
4001869498133
Codice prodotto
SIE3NC23910MK
Cod. produttore
3NC23910MK
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
1
Adatto per fusibili:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1500 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC.
- Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
- Offrono una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
- Garantiscono una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Idonei per l'uso in convertitori di frequenza e impianti di alimentazione di continuità UPS.
- Possono essere utilizzati in tutto il mondo grazie alle varianti di omologazione.
Portafusibili SITOR 22x 127 63A 1500 V AC/DC 1000 V a 1 polo
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


