SIEMENS - SIE3NC2293 SEZ.FUS. SITOR CIL.TRIP. - 3NC2293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - 22×58 mm
Tipologia di azionamento - Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
366 Kg CO₂-eq
EAN
4011209570382
Codice prodotto
SIE3NC2293
Cod. produttore
3NC2293
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
22×58 mm
Tipologia di azionamento:
Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sezionatore a fusibile SITOR 22x 58, fino a 100 A, 690V AC
Sezionatore sottocarico a fusibili SITOR SENTRON 3NC2 per fusibili per semiconduttori SITOR.
Dettagli tecnici:
- Fusibili SITOR 22x 58
- Fino a100 A
- 690V AC
- Caratteristiche di disinserzione extrarapida
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Protezione affidabile anche per semiconduttori di potenza
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


