SIEMENS - SIE3NC2291 SEZ.FUS. SITOR CIL.UNIP. - 3NC2291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Numero di poli - 1
Adatto per fusibili - 22×58 mm
Tipologia di azionamento - Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
366 Kg CO₂-eq
EAN
4011209570368
Codice prodotto
SIE3NC2291
Cod. produttore
3NC2291
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Numero di poli:
1
Adatto per fusibili:
22×58 mm
Tipologia di azionamento:
Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC.
- Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura.
- Compatibilità globale grazie alle omologazioni IEC, UL e CCC.
- Ideale per applicazioni in convertitori di frequenza e impianti di alimentazione di continuità UPS.
Sezionatore a fusibile SITOR 22x 58, fino a 100 A, 690V AC
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


