SIEMENS - SIE3NC22800MK FUS.SITOR 22X58 GR 80A 690VC.A./250VC.C. - 3NC22800MK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4001869497303
Codice prodotto
SIE3NC22800MK
Cod. produttore
3NC22800MK
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica
La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente nominale: 80 A
- Tipo: gR
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 250 V
- Tipo di cartuccia: SITOR SENTRON 3NC2 per fusibili persemiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


