pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC2250 FUS.SITOR AR 50A/660V 22X58 - 3NC2250

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC2250 FUS.SITOR AR 50A/660V 22X58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011209570139

Codice prodotto

SIE3NC2250

Cod. produttore

3NC2250

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

50 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

10 W

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 50 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC secondo UL Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC2 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS