pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC2240 FUS. SITOR AR 40A/660V 22X58 - 3NC2240

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC2240 FUS. SITOR AR 40A/660V 22X58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209570122

Codice prodotto

SIE3NC2240

Cod. produttore

3NC2240

Produttore

SIE

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale AC:

690 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

100 kA

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9 W

    SITOR- cartuccia fusibile cilindrica

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito e offrono una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22x58 mm
    • Corrente nominale: 40 A
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 700 V
    • Caratteristica di disinserzione: extrarapida
    • Omologazione: IEC, UL e parzialmente CCC
    • Compatibilità: adatti per montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens per una ottimale corrispondenza alla curva caratteristica.
    • Utilizzabili a livello globale grazie alle loro omologazioni internazionali.
    • Efficienza nella protezione grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Applicabilità versatile in impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS