SIEMENS - SIE3NC2225 FUS. SITOR AR 25A/660V 22X58 - 3NC2225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
5 PZ
Classificazione green
EAN
4011209570108
Codice prodotto
SIE3NC2225
Cod. produttore
3NC2225
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


