SIEMENS - SIE3NC22000MK FUS.SITOR 22X58 GR 100A 690VC.A./250VC.C - 3NC22000MK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4001869497235
Codice prodotto
SIE3NC22000MK
Cod. produttore
3NC22000MK
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica
Cartuccia fusibile di alta qualità per la protezione di apparecchi e impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22x58 mm
- Corrente nominale: 100 A
- Tipo: gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Modello: SITOR SENTRON 3NC2
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per proteggere in modo affidabile i semiconduttori di potenza.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


