pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC14630MK FUS.SITOR 14X51 AR 63A 690VC.A./250VC.C. - 3NC14630MK

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC14630MK FUS.SITOR 14X51 AR 63A 690VC.A./250VC.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869497150

Codice prodotto

SIE3NC14630MK

Cod. produttore

3NC14630MK

Produttore

SIE

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

63 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 63 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS