pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC1440 FUS. SITOR AR 40A/660V 14X51 - 3NC1440

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC1440 FUS. SITOR AR 40A/660V 14X51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209570078

Codice prodotto

SIE3NC1440

Cod. produttore

3NC1440

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

40 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8 W

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 40 A, aR, Un AC: 690 V , Un DC: 700 V, DC secondo UL I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR diSiemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basiportafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.