pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC1432 FUS. SITOR AR 32A/660V 14X51 - 3NC1432

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC1432 FUS. SITOR AR 32A/660V 14X51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209570061

Codice prodotto

SIE3NC1432

Cod. produttore

3NC1432

Produttore

SIE

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8 W

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 32 A, aR, Un AC: 690 V , Un DC: 700 V, DC secondo UL Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC1 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS